• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kieł centrujący z węglików spiekanych KOMET® KUB Centron, TiN, Typ: 46

Nr art.: 236657 46
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
TiN
Min. średnica skrawania D
10 mm
Kąt wierzchołkowy
120 stopni
Liczba ostrzy
2
Oznaczenie producenta
KUB Centron Zentrierspitze Hartmetall
Seria
KUB Centron
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,61 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HM TIN
Długość użytkowa L1
6 mm
Długość całkowita L
28 mm
Masa
12 g
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia
Dla elementu podstawowego typu
46
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236657 46
EAN / GTIN 4047109187405
Numer producenta V95 10340.8450
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236650.