KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal 26

Artikelnummer: 236657 26
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 6 mm
Geschikt voor boorkroon 26 − 39 mm
Geschiktheid Staal / RVS
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236657 26
EAN/GTIN 4047109187382
Nummer fabrikant V95 10320.8450

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.