{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schneidendurchmesser min. D | 6 mm | |
| Spitzenwinkel | 120 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Herstellerbezeichnung | KUB Centron Zentrierspitze Hartmetall | |
| Serie | KUB Centron | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,54 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HM TIN | |
| Nutzlänge L1 | 4 mm | |
| Länge gesamt L | 23 mm | |
| Gewicht | 3 g | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| für Grundelement Typ | 26 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236657 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109187382 | |
| Herstellernummer | V95 10320.8450 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |