• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET® KUB Centron středicí hrot tvrdokov, TiN, Typ: 20

Artiklové číslo: 236657 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiN
Průměr čepele min. D
5 mm
Úhel špičky
120 stupně
Počet břitů
2
Označení výrobce
KUB Centron Zentrierspitze Hartmetall
Řada
KUB Centron
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,25 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HM TIN
Užitná délka L1
4 mm
Celková délka L
23 mm
Hmotnost
2 g
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Řezné vložky na vrtání
Pro základní prvek typ
20
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236657 20
EAN / GTIN 4047109187375
Číslo výrobce 1086320500
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.