{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
KUB Trigon®
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
1
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
15 mm
|
|
| Długość całkowita L |
125 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
45 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
69 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
25 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL02501415
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
25 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
56 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HE
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
16 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
45 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
25 stopni
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
180 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
2,38 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
WO0302043N
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
WOEX 030204 10
|
|
| Masa |
280 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Maksymalny limit regulacji V |
0,5 mm
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
3×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236630 15 | |
| EAN / GTIN | 4047109100107 | |
| Numer producenta | V44 71504 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |