Foret à plaquettes Komet KUB Trigon® avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 236630 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 5 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série KUB Trigon®
Référence fabricant KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02501415
Format d’image avec rainure longitudinale et transversale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0250 mm
Diamètre de queue 25 mm
Longueur de queue 56 mm
Type de queue HE
Diamètre des dents, min. 15 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 25 degré
Angle, 1er étage 180 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette WO0302043N
Désignation de la plaquette WOEX 030204 10-...
Interface interface 1
Longueur de col 69 mm
Longueur utile 45 mm
Longueur totale 125 mm
Poids 280 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 4000-86
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 236630 15
EAN / GTIN 4047109100107
Réf. fabricant V44 71504
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d’incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d’obtenir une précision parfaite (±0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur l'arête decoupe (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Utilisation statique ou rotative.
  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.