• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

KOMET® płytki skrawające, BK8425, oznaczenie typu W80: 46-010

Nr art.: 236605 46-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    137,49 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    114,56 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Długość krawędzi tnącej l 13,2 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 13,2 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 130508-01
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8425
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 9 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236605 46-010
EAN / GTIN 4047109204461
Numer producenta W80 46010.088425
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro