Plaquette KOMET® 46-010

Réf.: 236605 46-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,64 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 130508-01
Série KUB Pentron®
Désignation 46-010
Nuance BK8425
Type Uni
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236605 46-010
EAN / GTIN 4047109204461
Réf. fabricant W80 46010.088425

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Désignation type W80 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier