{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Sorte | BK7935 | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Serie | KUB Quatron® | |
| Grundform | quadratisch | |
| Länge Schneidkante l | 7,94 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,58 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 7,94 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8,25 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 8,25 Grad | |
| ISO-Code | SOEX 07T308 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | BK7935 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | E | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) |
| Artikelnummer | 236541 23-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109229570 | |
| Herstellernummer | W83 23010.087935 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |