Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W83: 44-210

Número de artículo: 236537 44-210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    24,60 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,50 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de placas de corte 5,16 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12,7 mm
Altura del filo de corte 5,16 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0 mm
Longitud del chaflán angular 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Código ISO SOEX 120508
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante BK8430
Recubrimiento TiAlN-PVD
Clase BK8430
Grosor de la inserción 5,16 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 8,2 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 236537 44-210
EAN / GTIN 4047109206786
Número del fabricante W83 44210.088430
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.

Descargas y documentos

Productos adecuados