• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SCMT060205, do wierteł z płytkami skrawającymi Magic Drill DRV, CA520D

Nr art.: 236089 INOX
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka CVD
Gatunek CA520D
Oznaczenie producenta SCMT060205-SM-E CA520D
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 2,8 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 6,4 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,8 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,4 mm
Promień naroża R 0,5 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SCMT060205
Średnica otworu montażowego 2,4 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Min. posuw na obrót f 0,07 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
Plattensitz Zewn.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta INOX
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA520D
Grubość płytki skrawającej T 2,8 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SCMT060205
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SC0602053R
Oznaczenie płytki skrawającej SCMT060205
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236089 INOX
EAN / GTIN 4960664805747
Numer producenta TMF05661
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Potrzebne są dwie różne płytki skrawające dla zewnętrznego i wewnętrznego gniazda płytki skrawającej. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy wybrać zalecaną kombinację.

Pasuje do:

Kyocera Magic Drill DRV nr 236060–236068.

Wskazówka:

W przypadku wiercenia na ukośnych powierzchniach, otworów półcylindrycznych, wycinania otworów, rozwiercania i otworów sfazowanych należy zmniejszyć prędkość skrawania do 120 m/min. Do tych rodzajów obróbki zaleca się użycie płytki skrawającej powlekanej PVD na zewnętrznej krawędzi skrawającej. W przypadku stosowania wierteł pełnych z płytkami skrawającymi 5×D i 6×D należy zmniejszyć posuw o 30%. Inne wersje płytek skrawających dostępne pod numerem artykułu marki Kyocera.
Inne wersje płytek skrawających dostępne pod numerem artykułu marki Kyocera.