{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | CVD | |
| Sorte | CA520D | |
| Herstellerbezeichnung | SCMT060205-SM-E CA520D | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 2,8 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 6,4 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,8 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6,4 mm | |
| Eckenradius R | 0,5 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | SCMT060205 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,4 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/U | |
| Plattensitz | außen | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | INOX | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | CA520D | |
| Schneidplattendicke T | 2,8 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SCMT060205 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SC0602053R | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SCMT060205 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236089 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664805747 | |
| Herstellernummer | TMF05661 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |