{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | CA520D | |
| Označení výrobce | SCMT060205-SM-E CA520D | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,8 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 6,4 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,8 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,4 mm | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | SCMT060205 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,4 mm | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,07 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,2 mm/ot. | |
| Plattensitz | Vnější | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | INOX | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CA520D | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,8 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SCMT060205 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SC0602053R | |
| Označení řezné destičky | SCMT060205 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236089 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664805747 | |
| Číslo výrobce | TMF05661 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |