{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase | CA520D | |
| Denominación del fabricante | SCMT060205-SM-E CA520D | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,8 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 6,4 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,8 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,4 mm | |
| Radio angular R | 0,5 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | SCMT060205 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,4 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,07 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,2 mm/rev. | |
| Plattensitz | Exterior | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | INOX | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CA520D | |
| Grosor de la inserción T | 2,8 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SCMT060205 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SC0602053R | |
| Designación plaquita de corte | SCMT060205 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236089 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664805747 | |
| Número del fabricante | TMF05661 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |