{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | CA520D | |
| Oznaczenie producenta | SCMT060205-GM-E CA520D | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,8 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 6,4 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,4 mm | |
| Promień naroża R | 0,5 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | SCMT060205 | |
| Średnica otworu montażowego | 2,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GM | |
| Min. posuw na obrót f | 0,07 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,2 mm/obr. | |
| Plattensitz | Zewn. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ST1400 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA520D | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,8 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SCMT060205 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SC0602053R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SCMT060205 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236089 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664805730 | |
| Numer producenta | TMF05660 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |