{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | sklejka | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 350 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 140 mm | |
| Szerokość użytkowa | 350 mm | |
| Głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 30 mm | |
| Materiał koła/rolki | poliamidowe | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek meblowy | |
| Tragfähigkeit max. | 500 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 350 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 600 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 140 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2352 | |
| EAN / GTIN | 4017976023526 | |
| Numer producenta | 2352 | |
| Numer L | L90080 416 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |