• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Pohištveni voziček

Št. art.: 2352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina vezan les
Širina nakladalne površine 350 mm
Globina nakladalne površine 600 mm
Višina nakladalne površine 140 mm
Uporabna širina 350 mm
Uporabna globina 600 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 100 mm
Širina kolesa/valja 30 mm
Material, kolesce/valj Poliamid
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka voziček za pohištvo
Tragfähigkeit max. 500 kg
Skupna širina Bg 350 mm
Celotna globina Tg 600 mm
Celotna višina Hg 140 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2352
EAN/GTIN 4017976023526
Številka proizvajalca 2352
L-število L90080 416
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Platforma iz vezanega lesa s protizdrsno prevleko. 4 vrtljiva kolesa s poliamidnimi kolesi 100 x 30 mm. Pakirna enota = 2 kosa.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 500
  • Dolžina uporabne površine (mm): 600
  • Širina delovne površine (mm): 350
  • Višina ploščadi (mm): 140
  • Celotna dolžina (mm): 600
  • Skupna širina (mm): 350
  • Skupna višina (mm): 140
  • Pnevmatike: poliamid
  • Velikost kolesa (mm): 100 x 30