Carretilla para muebles

Número de artículo: 2352
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga madera contrachapeada
Anchura superficie de carga 350 mm
Profundidad de superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga 140 mm
Anchura útil 350 mm
Profundidad útil 600 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 100 mm
Anchura rueda 30 mm
Material rueda Poliamida
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rodillos para muebles
Tragfähigkeit max. 500 kg
Anchura total Bg 350 mm
Fondo total Tg 600 mm
Altura total Hg 140 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 2352
EAN / GTIN 4017976023526
Número del fabricante 2352
Número L L90080 416
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con recubrimiento antideslizante. 4 ruedas de poliamida de 100 x 30 mm. Unidad de embalaje = 2 uds.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 600
  • Ancho de la superficie útil (mm): 350
  • Altura del área de carga (mm): 140
  • Longitud total (mm): 600
  • Ancho total (mm): 350
  • Altura total (mm): 140
  • Neumáticos: Poliamida
  • Tamaño de la rueda (mm): 100 x 30