• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbelroller

Artikel-Nr.: 2352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Sperrholz
Breite Ladefläche 350 mm
Tiefe Ladefläche 600 mm
Höhe Ladefläche 140 mm
Nutzbreite 350 mm
Nutztiefe 600 mm
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 100 mm
Breite Rad/Rolle 30 mm
Material Rad/Rolle Polyamid
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Möbelroller
Tragfähigkeit max. 500 kg
Breite gesamt Bg 350 mm
Tiefe gesamt Tg 600 mm
Höhe gesamt Hg 140 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2352
EAN / GTIN 4017976023526
Herstellernummer 2352
L-Nummer L90080 416
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 x 30 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 500
  • Nutzflächenlänge (mm): 600
  • Nutzflächenbreite (mm): 350
  • Ladeflächenhöhe (mm): 140
  • Gesamtlänge (mm): 600
  • Gesamtbreite (mm): 350
  • Gesamthöhe (mm): 140
  • Bereifung: Polyamid
  • Radgröße (mm): 100 x 30