{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | placaj de lemn | |
| Lățime suprafață de încărcare | 350 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 600 mm | |
| Înălţime suprafață de încărcare | 140 mm | |
| Lăţime utilă | 350 mm | |
| Adâncime utilă | 600 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 100 mm | |
| Lățime roată/rolă | 30 mm | |
| Material roată/rolă | Poliamidă | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior pentru mobilă | |
| Capacitate portantă max. | 500 kg | |
| Lăţime totală Bg | 350 mm | |
| Adâncime totală Tg | 600 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 140 mm | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 2352 | |
| EAN / GTIN | 4017976023526 | |
| Număr producător | 2352 | |
| L-Număr | L90080 416 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |