Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 110509, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6715

Nr art.: 234087 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,71 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,43 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
385 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Drill
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 11,3 mm
Grubość płytki skrawającej 4,6 mm
Długość płytki skrawającej 11,3 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11,3 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,6 mm
Średnica płytki skrawającej 11,3 mm
Promień naroża 0,91 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 8 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8,5 stopni
Kod ISO SOGX 110509
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Wersja łamacza wiórów GG
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6715
Powłoka CVD
Gatunek HB6715
Grubość płytki skrawającej 4,6 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-SO1105093N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG-SO1105093N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 110509
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234087 GG
EAN / GTIN 4045197742414
Numer producenta 234087 GG
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
suchy
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Wskazówka:

Nie stosować jako ostrze wewnętrzne (dla ostrzy wewnętrznych konieczny jest materiał ostrzy HB630).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie