Rezalna obračalna ploščica za vrtanje SOGX 110509, za svedre z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, HB6715

Št. art.: 234087 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,18 € / 1 kos
  • od 10 kos
    16,82 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
429 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110509
Serija Vrtalnik
Tip GG
Zvrst HB6715
Rezalni material HM
Podajanje f 0,13 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 234087 GG
EAN/GTIN 4045197742414
Številka proizvajalca 234087 GG
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

GG(G)
K
200
suho
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Opomba:

Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse