{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | HB6535 | |
| Oznaczenie producenta | SOGX 080407 | |
| Seria | Power Drill | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8,2 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8,2 mm | |
| Promień naroża R | 0,65 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 18 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 8,5 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 080407 | |
| Posuw, min. fz | 0,08 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,16 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB6535 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 234062 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406084318 | |
| Numer producenta | 234062 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |