{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Drill | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001015 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Min. średnica skrawania | 15,5 mm | |
| Długość rowków mocujących | 60 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,79 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 178 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0502043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 050204 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 64 mm | |
| Długość użytkowa | 48 mm | |
| Długość całkowita | 114 mm | |
| Masa | 140 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 4000-86 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 234005 15,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197696410 | |
| Numer producenta | 234005 15,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |