BECOnnect Mop Arenga 100 cm

Artiklové číslo: 232904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BECOnnect
Tělo šířka 400 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 400 mm
Osazení Arenga
Tvar obruby Plně osazeno
Systém násad Univerzální držák na násady košťat, našroubovaný
Odolné proti vlhkosti ano
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty – Pro univerzální použití
Použití – podlahy – Univerzální využití
Délka násady 1 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232904
EAN / GTIN 4250560509277
Číslo výrobce 232904
L-číslo L00760 649
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

  • Sálový smeták Arenga Odolný proti vlhkosti a oleji
  • Pro jemné i hrubé nečistoty na všech podlahách
  • Tělo z bukového dřeva.

Charakteristika:

  • Arenga
  • 100 cm
  • dřevěné tělo

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost