BECOnnect Balai de salle Arenga 100 cm

Réf.: 232904
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série BECOnnect
Largeur du corps 400 mm
Matériau corps bois
Largeur brosse 400 mm
Placement arenga
Forme de garnissage entièrement garni
Système de manche support de manche universel vissé
Résistance à l’humidité oui
Type de produit balai
Applications – Saletés – pour utilisation universelle
Applications – Sols – application universelle
Longueur manche 1 000 mm

Identification et classification

Référence article 232904
EAN / GTIN 4250560509277
Réf. fabricant 232904
Article hors catalogue L00760 649
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai de salle Arenga Résistant à l’humidité et à l’huile. Pour les salissures fines et grossières sur tous les sols. Corps en bois de hêtre.