BECOnnect Escoba para salas Arenga 100 cm

Número de artículo: 232904
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Serie BECOnnect
Anchura cuerpo 400 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 400 mm
Colocación Arenga
Forma filamentos Completamente filamentada
Sistema de mango Soporte de mango de escoba universal atornillado
Resistencia a la humedad sí
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad – Para uso universal
Ámbito de uso – suelo – Aplicación universal
Longitud de mango 1.000 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 232904
EAN / GTIN 4250560509277
Número del fabricante 232904
Número L L00760 649
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de sala Arenga Resistente al agua y al aceite. Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de suelos. Cuerpo de madera de haya.