Boor-wisselplaat WOEX 05T304 E, voor universeel-wisselplaat-volboor, HB7640

Artikelnummer: 232680 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,82 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,35 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.528 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 05T304 E
Soort HB7640
Snijmateriaal HM
Verspaningsstrategie MTC
Voeding f 0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232680 INOX
EAN/GTIN 4045197346612
Nummer fabrikant 232680 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
215
RVS < 900 N/mm²
M
165
RVS > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.