{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | WOEX 05T304 E | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 5,3 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,8 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 8 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 84 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Código ISO | WOEX 05T304 E | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7640 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB7640 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Peso | 3 g |
| Número de artículo | 232680 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197346612 | |
| Número del fabricante | 232680 INOX | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |