{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | WOEX 05T304 E | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 5,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 8 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 84 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | WOEX 05T304 E | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7640 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7640 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 3 g |
| Katalogové číslo | 232680 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197346612 | |
| Číslo výrobce | 232680 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |