{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | WOEX 05T304 E | |
| Grundform | dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 5,3 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,8 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 8 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 84 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | WOEX 05T304 E | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7640 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB7640 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | E | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 3 g |
| Artikelnummer | 232680 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197346612 | |
| Herstellernummer | 232680 INOX | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |