Złączka licznika 2

Nr art.: 2324946
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2324946
EAN / GTIN 4010886896068
Numer producenta 2324946
Numer L L60160 1690
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do izolowania pojedynczych żył
Kształt stożkowy
Z tworzywa sztucznego o właściwościach viskoelastycznych
nr V 914 1 z oznaczeniem 1
nr V 914 2 z oznaczeniem 2
nr V 914 3 z oznaczeniem 3

Cecha szcz.:

  • Średnica 1 [mm]: 10,0
  • Długość całkowita [mm]: 80 mm
  • izolacja 1000 V: tak