• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählertülle 2

Artikel-Nr.: 2324946
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2324946
EAN / GTIN 4010886896068
Herstellernummer 2324946
L-Nummer L60160 1690
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Isolieren von Einzeladern
  • Konische Form
  • Aus zähelastischem Kunststoff
  • No. V 914 1 mit Kennzeichnung 1
  • No. V 914 2 mit Kennzeichnung 2
  • No. V 914 3 mit Kennzeichnung 3

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 10,0
  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • 1000 V isoliert: ja