Soclu de contorizare No. 2 roșu L.80 mm D.10 mm con.

Cod articol.: 2324946
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2324946
EAN / GTIN 4010886896068
Număr producător 2324946
L-Număr L60160 1690
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru izolarea firelor simple
Formă conică
Fabricat din plastic elastic rezistent
Nr. V 914 1 cu marcajul 1
Nr. V 914 2 cu marcajul 2
Nr. V 914 3 cu marcajul 3

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 10,0
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • 1000 V izolat: da