Contatore manicotto 2

Codice art.: 2324946
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 2324946
EAN / GTIN 4010886896068
Codice del produttore 2324946
Numero-L L60160 1690
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Forma conica
In materia plastica elastica tenace
V 914 1 con contrassegno 1
N. V 914 3 con contrassegno 3

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 10,0
  • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
  • Isolato a 1000 V: sì