Plaquita reversible-broca maciza con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles WOEX

Número de artículo: 232300 18,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02501415
Forma de asiento Con ranura longitudinal
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0250 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 25 mm
Longitud del mango 56 mm
Diámetro del filo, mín. 18,5 mm
Longitud de ranura de viruta 57 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,94 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Ángulo, 1.er escalón 158 grados
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO0302043N
Designación plaquita de corte WOEX 030204
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 81 mm
Longitud útil 57 mm
Longitud total 115 mm
Peso 310 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas MTC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232300 18,5
EAN / GTIN 4045197345936
Número del fabricante 232300 18,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas WOEX 030204.

Nota:

¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.
Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).

Descargas y documentos

Productos adecuados