Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 5×D, Typ: 13

Nr art.: 232260 13
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 13 mm
Długość całkowita L 195,7 mm
Długość użytkowa L1 63,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia MKG00202X85; HOG-23228X13
Wielkość uchwytu 2
Długość chwytu LS 75 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 17,5 mm
Średnica korpusu D2 12,7 mm
Długość rowków mocujących 81,6 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,62 mm
Długość montażowa, uchwyt 109,9 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 3,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX13
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 13
Długość funkcjonalna 120,7 mm
Masa 300 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232260 13
EAN / GTIN 4045197592569
Numer producenta 232260 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.