Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 5×D, Typ: 36

Nr art.: 232260 36
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 36 mm
Długość całkowita L 412,8 mm
Długość użytkowa L1 209,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia MKG00402X85; HOG-23228X36
Wielkość uchwytu 4
Długość chwytu LS 117,5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 47 mm
Średnica korpusu D2 34,1 mm
Długość rowków mocujących 242,1 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 8,01 mm
Długość montażowa, uchwyt 274,7 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 6,4 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX36
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 36
Długość funkcjonalna 295,3 mm
Masa 1 900 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232260 36
EAN / GTIN 4045197592590
Numer producenta 232260 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.