Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 5×D, Tipo: 13

Número de artículo: 232260 13
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total
2
Diámetro del filo, mín. Dc
13 mm
Longitud total L
195,7 mm
Longitud útil L1
63,5 mm
Refrigeración interior
no
Tipo de asiento
Cono Morse CM
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación
MKG00202X85; HOG-23228X13
Tamaño del asiento
2
Longitud vástago LS
75 mm
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro del filo, máx. Dc
17,5 mm
Diámetro del cuerpo D2
12,7 mm
Longitud de ranura de viruta
81,6 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
2,62 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte
109,9 mm
Ángulo de desprendimiento
20 grados
Ángulo, 1.er escalón
132 grados
Elementos de guía
Sin elementos de guía
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Grosor de la inserción T
3,2 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
HOG-2322XX13
Designación plaquita de corte
232286 13
Longitud funcional
120,7 mm
Peso
300 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
5×D
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232260 13
EAN / GTIN 4045197592569
Número del fabricante 232260 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.