{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 13 mm | |
| Celková délka L | 195,7 mm | |
| Užitná délka L1 | 63,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | MKG00202X85; HOG-23228X13 | |
| Velikost upínače | 2 | |
| Délka stopky LS | 75 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, max. Dc | 17,5 mm | |
| Průměr těla D2 | 12,7 mm | |
| Délka upínací drážky | 81,6 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,62 mm | |
| Délka nástavce, držák | 109,9 mm | |
| Úhel šroubovice | 20 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 132 stupně | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,2 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2322XX13 | |
| Označení řezné destičky | 232286 13 | |
| Funkční délka | 120,7 mm | |
| Hmotnost | 300 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 5×D | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 232260 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197592569 | |
| Číslo výrobce | 232260 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |