Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 3×D, Tipo: 18

Número de artículo: 232258 18
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 18 mm
Longitud total L 236 mm
Longitud útil L1 69,8 mm
Longitud de alcance A 142,1 mm
Refrigeración interior no
Tipo de asiento Cono Morse CM
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación MKG00302X85
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 HOG-23228X18
Forma de asiento Cono Morse
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0030
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño del asiento 0030
Longitud vástago LS 93,9 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 23,83 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Grundelement
Diámetro del filo, máx. Dc 24 mm
Diámetro del cuerpo D2 17,3 mm
Longitud de ranura de viruta 95,63 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 4 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 127,85 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Modelo de ranura de virutas 1
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Ángulo, 1.er escalón 132 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 4 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX18
Designación plaquita de corte 232286 18
Longitud funcional 142 mm
Peso 500 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232258 18
EAN / GTIN 4045197658449
Número del fabricante 232258 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Recta ranurada.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.