Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 25

Nr art.: 232255 25
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 25 mm
Długość całkowita L 395,4 mm
Długość użytkowa L1 288,9 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 35 mm
Średnica korpusu D2 24,2 mm
Długość rowków mocujących 320,8 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 5,56 mm
Długość montażowa, uchwyt 319,15 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 3
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 4,8 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX25
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 25
Długość funkcjonalna 288,9 mm
Masa 1 200 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 8×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232255 25
EAN / GTIN 4045197592521
Numer producenta 232255 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości vc o 10%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.