{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 8×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hyötypituus L1 | 288,9 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX15 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232255 25 | |
EAN / GTIN | 4045197592521 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 25
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
637,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
701,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 8×D | 8×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |