Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 25

Artikelnummer: 232255 25
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 8×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 25 mm - 35 mm
Nuttige lengte L1 288,9 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Spanschroeven 232990 TX15
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232255 25
EAN/GTIN 4045197592521

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Voedingswaarden f met 5% en vc–waarden met 10% reduceren.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen