{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total |
2
|
|
| Diametru de tăiere, min. Dc |
25 mm
|
|
| Lungimea totală L |
395,4 mm
|
|
| Lungime utilă L1 |
288,9 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
32 mm
|
|
| Răcire interioară |
da
|
|
| Tip prindere |
Coadă cilindrică
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL03201015
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
32 mm
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Lungimea tijei LS |
60 mm
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Diametru de tăiere, max. Dc |
35 mm
|
|
| Diametru corp D2 |
24,2 mm
|
|
| Lungimea canalelor de aşchii |
320,8 mm
|
|
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere |
5,56 mm
|
|
| Lungime accesoriu, suport |
319,15 mm
|
|
| Unghi de răsucire |
20 grade
|
|
| Execuție canelură de prindere |
3
|
|
| Unghi, prima etapă |
132 grade
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Placă de tăiere grosime T |
4,8 mm
|
|
| Tip de fixare placă de tăiere |
M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
|
|
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere |
HOG-2322XX25
|
|
| Denumire Inserție de tăiere |
232286 25
|
|
| Lungime funcţională |
288,9 mm
|
|
| Greutate |
1.200 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Oțel solid
|
|
| Suportul informatic |
Fără suport de date
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Găurire completă (BVB)
|
|
| Tip produs |
Burghiu monobloc pentru plăcuțe
|
|
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la |
8×D
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 232255 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197592521 | |
| Număr producător | 232255 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |