płytka skrawająca SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 21mm

Nr art.: 231750 21
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania D
21 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze
21 mm
Kąt wierzchołkowy
154 stopni
Gatunek
IC908
Liczba ostrzy
2
Oznaczenie producenta
ICM 210 IC908
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Olej
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
SUMOCHAM
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
IC908
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231750 21
EAN / GTIN 7291075243888
Numer producenta 5506706

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
155
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
inkonel
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
155
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatycznie oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie. Zagięte pod kątem, promieniowe powierzchnie przyłożenia zapewniają znaczny wzrost siły zacisku spowodowany siłami skrawania działającymi podczas obróbki. Do wydajnego wiercenia z wysokimi prędkościami posuwu.
ICM
Główny obszar zastosowań ISO M, ISO S (w szczególności Inconel i tytan) oraz ISO N. Krawędź tnąca z ujemną fazą i specjalnym zaokrągleniem, szczególnie do obróbki stali nierdzewnej.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D. Otwory pilotowe stosować tylko z płytkami skrawającymi tego samego typu – w szczególności w przypadku płytek FCP oraz QCP-2M. Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania dla elementu podstawowego. Tolerancja wykonawcza płytek: k7 (dodatnia tolerancja średnicy skrawania).
Konwencja oznaczeń: [typ] [⌀ DC]-[dodatek] [materiał tnący]
Przykłady:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908