{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 10,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 32,5 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 10 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| Gatunek | IC908 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | ICM 105 IC908 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Zakresy konfiguracji | 0,5 mm | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,2 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | ICM | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | ICM | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ICM | |
| Długość funkcjonalna | 4,61 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231750 10,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075243741 | |
| Numer producenta | 5506692 |