{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 28,5 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 28 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 154 stopni | |
| Gatunek | IC908 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | ICM 285 IC908 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 4,37 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 16,2 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC908 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 16,2 mm | |
| Długość funkcjonalna | 11,85 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231750 28,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075244106 | |
| Numer producenta | 5506728 |