Inserto de corte SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 21mm

Número de artículo: 231750 21
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo mín. D 21 mm
Para el tamaño del elemento básico 21 mm
Ángulo de punta 154 grados
Clase IC908
Cantidad de cortes 2
Denominación del fabricante ICM 210 IC908
Húmedo máximo adecuado
Aceite adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie SUMOCHAM
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante IC908
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231750 21
EAN / GTIN 7291075243888
Número del fabricante 5506706

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICM
Campo de aplicación principal ISO M, ISO S (especialmente Inconel y titanio) así como ISO N. Aristas de corte con chaflán negativo y redondeo especial, especialmente para el mecanizado de acero inoxidable.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908