{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 10,5 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 10 mm | |
| Úhel špičky | 154 stupně | |
| Typ | IC908 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | ICM 105 IC908 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SUMOCHAM | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,59 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 6,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC908 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,2 mm | |
| Funkční délka | 4,61 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231750 10,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075243741 | |
| Číslo výrobce | 5506692 |